Chaussures hautes noires ELECTRICAL BIS, SB 42

Réf.: 092424 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: SB
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Classe de protection SB
    Matériau coque de protection Composite
    Résistance à la pénétration Textile
    Pointure UE 42
    Type de produit Bottes de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092424 42
    EAN / GTIN 8023796359086
    Réf. fabricant 26400-003-42

    Description

    Exécution:

    Bottines de sécurité ELECTRICAL BIS pour électriciens.
    • Tige synthétique et respirante.
    • Intérieur 100% polyamide, respirant, anti-humidité, résistant à l’abrasion.
    • Semelle intérieure anatomique, thermoformée et perforée en EVA et nitrile, respirante.
    • Semelle extérieure PU/TPU à résistance électrique élevée.
    • 100 % sans métal.
    • Largeur 11.

    Norme:

    EN ISO 20345:2022 SB E PS CI HI WRU HRO. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

    Remarque(s):

    Les chaussures de sécurité ELECTRICAL BIS ne peuvent être utilisées que comme protection secondaire!