Chaussures basses noires ELECTRIC, SB 46

Réf.: 092423 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: SB
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Propriété: résistance au carburant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Classe de protection SB
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Propriété résistance au carburant
Pointure UE 46
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092423 46
EAN / GTIN 8023796509443
Réf. fabricant 12680-001-46

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité respirantes ELECTRIC pour électriciens.
  • Tige en tissu respirant.
  • Intérieur 100% polyester, anti-humidité, résistant à l’abrasion.
  • Semelle intérieure anatomique, thermoformée et perforée en EVA et nitrile, respirante.
  • Semelle intermédiaire: non métallique avec résistance électrique élevée.
  • Semelle extérieure PU/TPU à résistance électrique élevée.
  • 100 % sans métal.
  • Absorption des chocs.
  • Largeur 10 (pointure 39), largeur 11 (pointures 40-48).

Norme:

EN ISO 20345:2022 SB E PS FO SR. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Remarque(s):

Les chaussures de sécurité ELECTRIC ne peuvent être utilisées que comme protection secondaire!