Chaussures de soudeur, noires FUSE, S3 40

Réf.: 092416 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Classe de protection S3
    Matériau coque de protection Composite
    Résistance à la pénétration Textile
    Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) 300 °C
    Pointure UE 40
    Couleur noir
    Type de produit Bottes de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092416 40
    EAN / GTIN 8023796663220
    Réf. fabricant 13541-000 GR. 40

    Description

    Exécution:

    Chaussures de soudeur FUSE, avec protection des lacets.
    • Tige en cuir estampé hydrofuge.
    • Intérieur 100% polyester, respirant, antibactérien, résistant à l’abrasion.
    • Semelle intérieure réalisée dans un mélange particulier d’EVA et de nitrile pour un bon soutien du corps.
    • Semelle extérieure PU/nitrile, (résistante à la chaleur jusqu’à 300 °C).
    • Coutures résistant à la chaleur.
    • Fermeture auto-agrippante réglable.

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC