Chaussures basses noires KRESS, S1PS FO SR, Pointure UE: 47

Réf.: 092413 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1PS
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S1PS
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété résistance au carburant
Pointure UE 47
Couleur noir
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092413 47
EAN / GTIN 8023796642294
Réf. fabricant 78450-003.W47

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité KRESS au look sportif.
  • Tige réalisée dans la matière respirante BREATEX.
  • Doublure intérieure en 100% polyester, respirante, antibactérienne et résistante à l'abrasion.
  • Semelle intérieure anatomique perforée en PU, amortissant les chocs.
  • Semelle extérieure PU/TPU.
  • Embout en cuir.
  • Equipement ESD.
Poids : Pointure 42 - 510 grs

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.