• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures basses noires NEW CELTIC, S3, Pointure UE: 38

Réf.: 092398 38
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Tissu

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Tissu
Pointure UE 38
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092398 38
Réf. fabricant FW220-000 GR. 38
Manufacturer COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Description

Exécution:

Chaussure de sécurité NEW CELTIC en matériaux robustes.
  • Extérieur en cuir estampé hydrofuge.
  • Intérieur 100 % polyester, respirant, antibactérien, résistant à l'abrasion.
  • Semelle intérieure anatomique et perforée AIR en EVA et tissu pour une tenue optimale.
  • Semelle extérieure: PU/PU.
  • Coque de protection extérieure allongée en PU.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 36 – 48.