Chaussures basses, noir/rouge MEAZZA, S1PS FO SR, Pointure UE: 44

Réf.: 092382 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1PS
  • Matériau coque de protection: Aluminium
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété: résistance au carburant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S1PS
Matériau coque de protection Aluminium
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété résistance au carburant
Pointure UE 44
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092382 44
EAN / GTIN 8023796641457
Réf. fabricant 78430-000.W44

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité MEAZZA au look sportif.
  • Extérieur respirant en matériau microtechnologique.
  • Intérieur 100% polyester, respirant, antibactérien, résistant à l'abrasion.
  • Semelle intérieure anatomique et perforée en PU, absorbant les chocs.
  • Semelle extérieure: PU/TPU.
Poids : Pointure 42 - 500 grs

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 35 – 48.