Chaussures basses noires/argent Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P 39

Réf.: 092284 39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200
  • Norm: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Black Eagle Safety
Sexe Homme
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Norm Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 39
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092284 39
EAN / GTIN 4044465250590
Réf. fabricant 610003 GR. 39

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité aérées et modernes pour l’intérieur et l’extérieur. Hydrophobes.
  • Tige respirante en microfibres/textile.
  • Doublure intérieure résistant à l'abrasion et respirante.
  • Fermeture rapide pratique pour mettre et enlever les chaussures rapidement, facilement et en toute sécurité.
  • Semelles intérieures spéciales (lavables) absorbant la transpiration.
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc.
  • Système d'amortissement au niveau des talons en mousse PU.
  • ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 35 – 51.