Chaussures basses noires/bleues Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, Pointure UE: 39

Réf.: 092280 39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200
  • Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Black Eagle Safety
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 39
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092280 39
EAN / GTIN 4044465249990
Réf. fabricant 610001 GR. 39

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité S3 légères de style sportif à membrane GORE-TEX® assurant un excellent confort climatique. Imperméables et respirantes.
  • Tige en microfibres/textile.
  • Doublure intérieure résistant à l'abrasion pour utilisation en alternance à l’intérieur et à l’extérieur.
  • Fermeture rapide pratique pour mettre et enlever les chaussures rapidement, facilement et en toute sécurité.
  • Semelles intérieures spéciales (lavables) absorbant la transpiration.
  • Semelle extérieure antidérapante en caoutchouc.
  • Système d'amortissement au niveau des talons en mousse PU.
  • ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 35 – 51.