Chaussures basses, noir/bleu STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3, Pointure EU: 45

Réf.: 092270 45
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Tissu
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Fermeture rotative
Propriété semelle Semelle Infinergy
Pointure UE 45
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092270 45
EAN / GTIN 4030839362693
Réf. fabricant 728741-45

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité STEFANO de la gamme ELTEN WELLMAXX.
  • Empeigne en cuir vachette robuste.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette fermée matelassée.
  • Système de fermeture BOA® Fit.
  • Noyau de semelle en Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.
  • Semelle PU/PU à gros crampons SAFETY-GRIP.
  • Semelle intérieure ARTISAN ESD.
  • Embout en PU pour protéger la tige.
  • Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC Existe en S1P
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.