Chaussures basses, noir/rouge STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD, S3 46

Réf.: 092266 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Tissu
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété semelle Semelle Rebound
Référence fabricant 728671-46
Pointure UE 46
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092266 46
EAN / GTIN 4030839389201
Réf. fabricant 728671-46

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité modernes STEWART de style loisirs.
  • Tige en nubuck hydrofuge.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black.
  • Embout en TPU.
  • Semelle en CAOUTCHOUC/TPU WELLMAXX GRIP avec noyau de semelle Infinergy® de BASF.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires