Chaussures basses bleu / noir ELTEN SHARKI Low ESD, S1 38

Réf.: 092265 38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Composite
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Référence fabricant 720840-38
Pointure UE 38
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092265 38
EAN / GTIN 4030839388181
Réf. fabricant 720840-38

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité SHARKI Low au design sportif. Avec nouvelle semelle TRANSFOAMERS ultra-légère pour un excellent amortissement et un confort maximum.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière ESD.
  • Semelle en CAOUTCHOUC/TPU/EVA.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC Existe en S1P