Chaussures basses noires/bleues IMPULSE XXT blue Low ESD, S1 39

Réf.: 092263 39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété semelle: Semelle Rebound

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série IMPULSE
Sexe Homme
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Composite
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété semelle Semelle Rebound
Pointure UE 39
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092263 39
EAN / GTIN 4030839350027
Réf. fabricant 729755-39

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité confortables IMPULSE XXT au design moderne.
  • Tige en microfibres.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black.
  • Semelle PU/PU Wellmaxx TRAINERS, antidérapante.
  • Noyau de semelle en Infinergy® de BASF pour un amortissement sur toute la surface.
  • Equipement ESD.
  • Modèle exempt de métal et de cuir.

Système de lacet élastique avec système de blocage rapide.

Norme:

EN ISO 20435:2011 S1 SRC.