• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Bottines à lacets grises/noires SENSATION UP Mid ESD, S3 43

Réf.: 092261 43

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SENSATION UP
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 43
Couleur gris / noir
Type de produit Bottines

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092261 43
Réf. fabricant 76201-43

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité SENSATION UP modernes de style loisirs.
  • Tige hydrophobe: tissu aspect jeans et nubuck.
  • Doublure en tissu respirant BIOACTIVE pour une bonne gestion climatique.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black.
  • Semelle TPU/PU UP, antidérapante.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Livraison:

Avec lacets supplémentaires de couleur noire.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier