Chaussures basses grises/noires SENSATION UP Low ESD, S3 40

Réf.: 092260 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norm: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie SENSATION UP
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Textile
Norm Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 40
Couleur gris / noir
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092260 40
EAN / GTIN 4030839239537
Réf. fabricant 72201-40

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité SENSATION UP modernes de style loisirs.
  • Tige hydrophobe: tissu aspect jeans et nubuck.
  • Doublure en tissu respirant BIOACTIVE pour une bonne gestion climatique.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black.
  • Semelle TPU/PU UP, antidérapante.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Livraison:

Avec lacets supplémentaires de couleur noire.