Bottines de soudeur, noires CARL HI, S3 47

Réf.: 092255 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série CARL
    Sexe Homme
    Classe de protection S3
    Matériau coque de protection Acier
    Résistance à la pénétration Acier
    Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
    Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
    Pointure UE 47
    Couleur noir
    Tige Croûte de cuir
    Matériau semelle extérieure Caoutchouc/PU
    Matière doublure intérieure Cuir
    Type de produit Bottes de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092255 47
    EAN / GTIN 4030839210505
    Réf. fabricant 64461-47

    Description

    Exécution:

    Bottines de soudeur présentant d'excellentes propriétés thermiques. Résistantes à la chaleur jusqu'à env. 200 °C, brièvement jusqu'à 300 °C.
    • Tige en cuir vachette robuste..
    • Doublées cuir.
    • Languette fermée.
    • Semelle intérieure entière grey.
    • Semelle première en non-tissé doux antistatique.
    • Semelle extérieure à gros crampons caoutchouc/PU SAFETY-GRIP.
    • Embout de protection PU.
    • Coutures résistantes à la chaleur.
    • Fermeture rapide pour un gain de confort.
    • Manchon matelassé de protection contre les étincelles.

    Norme:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

    Remarque(s):

    Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 39 – 48.