Bottines de soudeur, noires CARL HI, S3, Pointure EU: 39

Réf.: 092255 39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CARL
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Pointure UE 39
Couleur noir
Tige Croûte de cuir
Matériau semelle extérieure Caoutchouc/PU
Matière doublure intérieure Cuir
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092255 39
EAN / GTIN 4030839210420
Réf. fabricant 64461-39

Description

Exécution:

Bottines de soudeur présentant d'excellentes propriétés thermiques. Résistantes à la chaleur jusqu'à env. 200 °C, brièvement jusqu'à 300 °C.
  • Tige en cuir vachette robuste..
  • Doublées cuir.
  • Languette fermée.
  • Semelle intérieure entière grey.
  • Semelle première en non-tissé doux antistatique.
  • Semelle extérieure à gros crampons caoutchouc/PU SAFETY-GRIP.
  • Embout de protection PU.
  • Coutures résistantes à la chaleur.
  • Fermeture rapide pour un gain de confort.
  • Manchon matelassé de protection contre les étincelles.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 39 – 48.