Chaussures de soudeur, noires CARL II HI, S3 36

Réf.: 092254 36
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Acier
  • Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure): Plus de 200
  • Norm: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Comportement de la semelle extérieure à la chaleur de contact (point de fusion de la semelle extérieure) Plus de 200 °C
Norm Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété résistance au carburant; antidérapance
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092254 36

Description

Exécution:

Bottines de soudeur présentant d’excellentes propriétés thermiques. Résistant à la chaleur jusqu’à env. 200 °C, brièvement jusqu’à 300 °C.
  • Empeigne en cuir vachette robuste.
  • Doublées cuir.
  • Languette fermée.
  • Semelle intérieure entière Basic grey.
  • Semelle première en non-tissé doux antistatique.
  • Semelle extérieure en caoutchouc/PU à gros crampons SAFETY-GRIP.
  • Embout de protection PU.
  • Coutures résistant à la chaleur.
  • Fermeture rapide pour un gain de confort.
  • Manchon matelassé de protection contre les étincelles.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 39 – 48.