Bottines à lacets noires/bleues ALESSIO Mid ESD, S3 39

Réf.: 092252 39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ALESSIO
Sexe Unisexe
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 39
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092252 39
EAN / GTIN 4030839226759
Réf. fabricant 767541-39

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité ALESSIO de la série ELTEN Safety-Grip.
  • Empeigne en cuir vachette robuste.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette fermée matelassée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black.
  • Semelle PU/PU à gros crampons SAFTEY-GRIP.
  • Embout en PU pour protéger la tige.
  • Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Poids : Pointure 42 - 530g
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.