Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Chaussures basses noires/bleues ALESSIO Low ESD, S3, Pointure UE: 50

Réf.: 092251 50
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ALESSIO
Sexe Unisexe
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 50
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092251 50
Réf. fabricant 727541-50

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité ALESSIO de la série ELTEN Safety-Grip.
  • Empeigne en cuir vachette robuste.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette fermée matelassée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black.
  • Semelle PU/PU à gros crampons SAFTEY-GRIP.
  • Embout en PU pour protéger la tige.
  • Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Poids : Pointure 42 - 530g
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.