Chaussures hautes, marron NIKOLAS XW ESD, S3, Pointure UE: 42

Réf.: 092235 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NIKOLAS
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 42
Couleur brun
Type de produit Bottines

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092235 42
EAN / GTIN 4030839196540
Réf. fabricant 763371-42

Description

Exécution:

Chaussures hautes Casual Business dans le style Désert. S'hamonisent parfaitement avec un costume.
  • Tige en nubuck.
  • Doublées cuir.
  • Semelle intérieure entière BUSINESS ESD.
  • Semelle première ESD en non-tissé doux.
  • Ajustement extra-large.
  • Semelle MONO-PU BUSINESS.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Poids : Pointure 42 - 530g
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 40 – 46, livrables dans les pointures UE 40 – 48.