Chaussures hautes, grises VINTAGE Mid ESD, S3 41

Réf.: 092231 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Norm: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie VINTAGE
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Tissu
Norm Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 41
Type de chaussure Chaussures hautes
Couleur gris
Tige Croûte de cuir
Matériau semelle extérieure TPU/PU
Matière doublure intérieure Doublure intérieure en tissu respirante
Modèles exempts de métal et de cuir non
Fermeture Lacet
Absorption d'énergie par le talon oui
antistatique oui
contre la pénétration d'eau et l'absorption d'eau oui
Etanchéité à l'eau de l'ensemble du pied oui
Semelle résistante à l'huile et à l'essence oui
convient aux semelles intérieures orthopédiques oui
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092231 41
EAN / GTIN 4030839220559
Réf. fabricant 761071-41

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité modernes, style Vintage.
  • Tige en cuir de vachette robuste.
  • Doublure en tissu respirant BIOACTIVE pour une bonne gestion climatique.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO grey.
  • Semelle TPU/PU L10, antidérapante.
  • Equipement ESD.

Chaussures de sécurité avec doublure intérieure bioactive Particulièrement douce pour la peau et anti-odeurs. Lacets supplémentaires fournis (gris).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Livraison:

Avec lacets supplémentaires de couleur grise.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 37 – 48.