Chaussures basses, grises VINTAGE Low ESD, S3, Pointure EU: 47

Réf.: 092230 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Norme: Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série VINTAGE
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Tissu
Norme Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 47
Type de chaussure Chaussures basses
Couleur gris
Tige Croûte de cuir
Matériau semelle extérieure TPU/PU
Matière doublure intérieure Doublure intérieure en tissu respirante
Fermeture Lacet
Antidérapant oui
Absorption d'énergie par le talon oui
antistatique oui
contre la pénétration d'eau et l'absorption d'eau oui
Etanchéité à l'eau de l'ensemble du pied oui
Semelle résistante à l'huile et à l'essence oui
convient aux semelles intérieures orthopédiques oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092230 47
EAN / GTIN 4030839225165
Réf. fabricant 721071-47

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité modernes, style Vintage.
  • Tige en cuir de vachette robuste.
  • Doublure en tissu respirant BIOACTIVE pour une bonne gestion climatique.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO grey.
  • Semelle TPU/PU L10, antidérapante.
  • Equipement ESD.

Chaussures de sécurité avec doublure intérieure bioactive Particulièrement douce pour la peau et anti-odeurs. Lacets supplémentaires fournis (gris).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Livraison:

Avec lacets supplémentaires de couleur grise.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 37 – 48.