{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | LAKERS | |
Sexe | Unisexe | |
Classe de protection | S1P | |
Matériau coque de protection | Composite | |
Résistance à la pénétration | Textile | |
Norme | Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191 | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Propriété semelle | Semelle Rebound | |
Pointure UE | 36 | |
Type de produit | Bottes de sécurité |
Référence article | 092223 36 | |
Réf. fabricant | 769711-36 |