Chaussures hautes noires/grises REACTION XXT Mid ESD, S3 42

Réf.: 092201 42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série REACTION
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété semelle Semelle Rebound
Pointure UE 42
Type de produit Bottes de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092201 42
EAN / GTIN 4030839347171
Réf. fabricant 769701-42

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité REACTION XXT, nouvelle version du modèle ELTEN REACTION grey en noir-gris classique. Les noyaux de semelle en Infinergy® de BASF renvoient aux pieds l'énergie dépensée pendant la marche et possèdent d'excellentes propriétés d'amortissement.
  • Empeigne en cuir vachette.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette fermée matelassée.
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black.
  • Semelle TPU/PU WELLMAXX, TRAINERS.
  • Embout de protection résistant à l'abrasion.
  • Equipement ESD.
  • Métal free.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.