Chaussures basses noires/bleues uvex 2 trend, S3, Pointure UE: 44

Réf.: 092155 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Acier
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex 2
Sexe Unisexe
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 44
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092155 44
EAN / GTIN 4031101769509
Réf. fabricant 6934244

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, bien larges. Largeur 11.
  • Semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité bleu offrant d’excellentes propriétés antidérapantes.
  • Semelle intermédiaire antiperforation en acier.
  • Protection contre les entorses grâce au contrefort arrière uvex anti-twist innovant.
  • Equipement ESD.
  • Eléments réfléchissants pour une meilleure visibilité.

Tige en cuir de vache pleine fleur.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Poids : Pointure 42 - 530g
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.