Chaussures basses noires/bleues uvex 2 trend, S1 49

Réf.: 092153 49
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex 2
Sexe Unisexe
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Acier
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 49
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092153 49
EAN / GTIN 4031101768953
Réf. fabricant 6937849

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, bien larges. Largeur 11.
  • Semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité bleu offrant d’excellentes propriétés antidérapantes.
  • Protection contre les entorses grâce au contrefort arrière uvex anti-twist innovant.
  • Equipement ESD (ESD).
  • Eléments réfléchissants pour une meilleure visibilité.

Tige en microvelours.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Existe en S1P
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier