Chaussures basses noires/blanches uvex 1 sport, S3 47

Réf.: 092148 47
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Sexe Homme
    Classe de protection S3
    Matériau coque de protection Composite
    Résistance à la pénétration Textile
    Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
    Propriété électrostatique ZED/ESD
    Pointure UE 47
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 092148 47
    EAN / GTIN 4031101679501
    Réf. fabricant 6596247

    Description

    Exécution:

    Chaussures de sécurité légères, sportives et raffinées. Conviennent aux personnes allergiques au chrome, en raison de la fabrication à partir de matières synthétiques. Largeur 11.
    • Semelle extérieure en polyuréthane double densité offrant de bonnes propriétés antidérapantes.
    • Embout de protection 100 % sans métal – forme anatomique et bonne stabilité latérale.
    • Equipement ESD.
    • Semelle intérieure confort avec système d'évacuation de l'humidité et amortissement supplémentaire à l'avant du pied et au niveau des talons.

    Tige en microvelours respirant.

    Norme:

    EN ISO20345:2011 S3 SRC
    Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.