Chaussures basses noires/blanches uvex 1 sport, S1 46

Réf.: 092146 46
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S1
Matériau coque de protection Composite
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 46
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092146 46
EAN / GTIN 4031101699936
Réf. fabricant 6594846

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité légères, sportives et raffinées. Conviennent aux personnes allergiques au chrome, en raison de la fabrication à partir de matières synthétiques. Largeur 11.
  • Semelle extérieure en polyuréthane double densité offrant de bonnes propriétés antidérapantes.
  • Embout de protection 100 % sans métal – forme anatomique et bonne stabilité latérale.
  • Equipement ESD.
  • Semelle intérieure confort avec système d'évacuation de l'humidité et amortissement supplémentaire à l'avant du pied et au niveau des talons.

Tige textile respirante.

Norme:

EN ISO20345:2011 S1 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.