Chaussures basses noires/oranges uvex 2, S3, Pointure EU: 45

Réf.: 092135 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex 2
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 45
Couleur noir/orange
Tige Croûte de cuir
Matière doublure intérieure Distance Mesh
contre la pénétration d'eau et l'absorption d'eau oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092135 45
EAN / GTIN 4031101609577
Réf. fabricant 6502245

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.
  • Doublure Distance Mesh.
  • Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.
  • Semelle extérieure PU deux couches à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.
  • Embout en PU pour protéger la tige et prolonger la durée de vie.
  • Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.
  • Equipement ESD.

Chaussures de sécurité en cuir lisse pleine fleur hydrophobe et lacets élastiques à fermeture rapide. Avec semelle amovible non métallique anti-perforation.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.