Chaussures basses vertes/noires uvex 1 G2 planet, S1P 49

Réf.: 092128 49
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norm: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie uvex 1
Sexe Homme
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Norm Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété semelle Semelle Rebound
Pointure UE 49
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092128 49
EAN / GTIN 4031101945347
Réf. fabricant 6824249

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité extrêmement légères et souples fabriquées à partir de matériaux recyclés et durables.
  • Tige en tissu uvex x-dry knit planet fabriquée à partir de bouteilles en PET 100 % recyclées.
  • Doublure respirante constituée de 18 % de bambou et de 52 % de polyamide recyclé.
  • Semelle extérieure en TPU ergonomique uvex x-tended grip planet avec jusqu’à 10 % de déchets de PU recyclés. Particulièrement durable et antidérapant.
  • Semelle antiperforation non métallique réalisée fabriquée à partir de 100 % de matériaux recyclés.
  • Lacets élastiques et personnalisables confectionnés à partir de matériaux 100 % recyclés, avec système de blocage rapide.
  • Embout TPR fabriqué à partir de 40 % de matériaux recyclés. Protection contre l’usure.
  • Semelle intérieure confort antistatique amovible avec surface réalisée à partir de bouteilles en PET 100 % recyclées et de mousse fabriquée à partir de déchets de PU recyclés.
  • Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.
  • Technologie de semelle uvex i-PUREnrj offrant d’excellentes caractéristiques d’amortissement.
  • Tous les matériaux de semelle sont exempts de silicone et de plastifiants et ne contiennent aucune autre substance pouvant nuire à l’adhérence de la peinture.
  • Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Languette antipoussière.
  • Convient aux personnes allergiques au chrome.
  • Largeur 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Tige en tissu fabriquée à partir de bouteilles en PET recyclées.
  • Doublure respirante.
  • Embout de protection sans métal uvex xenova®.
  • Semelle extérieure TPU.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.