Chaussures basses noires/rouges uvex 1 x-tended support, S3 41

Réf.: 092122 41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie uvex 1
Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Norm Semelle orthopédique homologuée suivant DGUV règle 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 41
Couleur noir/rouge
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092122 41
EAN / GTIN 4031101577890
Réf. fabricant 8516241

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.
  • Tige en microvelours.
  • Doublure Distance Mesh.
  • Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.
  • Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.
  • Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.
  • Equipement ESD.

Chaussures de sécurité à lacets élastiques et blocage rapide.
Chaussures de sécurité avec support du pied médian et latéral pour un maintien optimal dans la chaussure.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.