Chaussures basses noires/jaunes uvex 1, S1P, Pointure UE: 44

Réf.: 092114 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure UE Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1P
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Textile
  • Norme: Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S1P
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Textile
Norme Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 44
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092114 44
EAN / GTIN 4031101577746
Réf. fabricant 8514244

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité sportives, très légères et souples. Convient aux personnes allergiques au chrome. Largeur 11.
  • Tige en microvelours.
  • Doublure Distance Mesh.
  • Coque de protection uvex xenova® entièrement non métallique.
  • Semelle extérieure PU à inserts TPU à excellentes caractéristiques d'amortissement.
  • Tige construite pratiquement sans coutures pour éviter les points de pression.
  • Equipement ESD.

Chaussures de sécurité à lacets élastiques et blocage rapide. Tige en microvelours perforé respirant.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Poids : Pointure 42 - 500g
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.