Chaussures basses noires Chaussures basses HOLEX Move Two 201 S1PL ESD 36

Réf.: 092099 36
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S1PL
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Propriété: Fermeture rotative

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S1PL
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Tissu
Propriété électrostatique ZED/ESD
Propriété Fermeture rotative
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092099 36
EAN / GTIN 4067263114451
Réf. fabricant 092099 36

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité HOLEX Move Two se caractérisent par leur matériau léger et flexible, respirant et résistant. La combinaison de matériaux est confortable et agréable à porter. L’esthétique est complétée par un design classique avec des éléments modernes. En outre, les chaussures sont résistantes à la saleté et aux dommages.
  • Tige en microfibre.
  • Protection antiperforation en tissu.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Doublure fonctionnelle en maille sandwich 100% polyester, respirante, résistante à l’abrasion.
  • Support plantaire en mousse PU / maille.
  • Semelle extérieure PU / TPU, noire.
  • Visibilité accrue grâce aux éléments réfléchissants.

Chaussures basses avec molette Fitgo.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR. ASTM F2413-18.

Remarque(s):

Accessoires de protection des pieds, voir lacets HOLEX adaptés 092862 110, 092863 130 et semelles intérieures HOLEX 092845 36-48.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier