Chaussures basses noires Chaussures basses HOLEX Classic One S3 ESD 36

Réf.: 092091 36
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Acier
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Propriété électrostatique ZED/ESD
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092091 36
EAN / GTIN 4067263109495
Réf. fabricant 092091 36

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité HOLEX Classic allient confort et design classique. Le matériau est résistant à l’eau. La semelle est résistante à l’huile. Les chaussures sont également très résistantes aux dommages et à la saleté.
  • Protection contre les perforations métallique.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Doublure fonctionnelle en maille sandwich 100% polyester, respirante, résistante à l’abrasion.
  • Support plantaire en mousse PU/maille.
  • Visibilité accrue grâce aux éléments réfléchissants.
  • Tige en cuir.
  • Semelle extérieure PU / PU, noire.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3 SR. ASTM F2413-18.

Remarque(s):

Accessoires de protection des pieds, voir lacets HOLEX adaptés 092862 110, 092863 130 et semelles intérieures HOLEX 092845 36-48.