Chaussures basses noires/bleues Chaussures de sécurité Move One blue, ESD, S3 45

Réf.: 092086 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Résistance à la pénétration: Tissu
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Résistance à la pénétration Tissu
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pointure UE 45
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092086 45
EAN / GTIN 4067263669104
Réf. fabricant 092086 45

Description

Exécution:

Les chaussures de sécurité HOLEX Move One allient le confort à un design moderne et sportif. Matière légère et imperméable. Egalement très résistantes aux dommages et à la saleté.
  • Tige en oxford résistant à l’abrasion et TPU trempé.
  • Doublure fonctionnelle en maille sandwich.
  • Semelle extérieure PU/TPU, noire.
  • Protection contre les décharges électrostatiques (ESD).
  • Support plantaire en mousse PU et maille.

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Remarque(s):

Accessoires de protection des pieds, voir lacets HOLEX adaptés 092867 125, 092868 125, 092869 125 et semelles intérieures HOLEX 092844 36-48.