Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Blouson d'hiver ARCTIC, lime, Taille unisexe: 3XL

Réf.: 091975 3XL
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

HELLY HANSEN® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HELLY HANSEN®.

Taille homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Mesure

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100 % polyamide
  • Lavage: Couleur 40 °C
  • Norme: EN 343; EN 342

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ARCTIC
Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Unisexe
Composition du tissu 100 % polyamide
Lavage Couleur 40 °C
Couleur lime
Taille unisexe 3XL
Norme EN 343; EN 342
Type de produit Vestes hiver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091975 3XL
Réf. fabricant 71335_430-3XL

Description

Exécution:

Blouson d'hiver Premium ARCTIC en matière confortable et douce. Très bonne isolation grâce au PrimaLoft®. Grâce à la technologie Helly-Tech® Performance, le blouson est en outre très imperméable et respirant. Parfait pour les activités physiques dans des environnements froids. Avec capuche amovible et poignets réglables à fermeture auto-agrippante. Des détails réfléchissants sur les épaules assurent une meilleure visibilité. Aucune couture aux épaules.
  • Poches de poitrine à fermeture éclair.
  • Poches latérales à fermeture éclair.
  • Certifié selon EN 343 (cl. 3.1) ainsi que EN 342.