Vestes hiver noir / gris foncé 4XL

Réf.: 091972 4XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091972 4XL
EAN / GTIN 2000000892658
Réf. fabricant 4918197799984XL

Description

Description:

Exécution: Veste multifonction pratique pour les journées froides. Le matériau est coupe-vent et hydrofuge et offre une bonne respirabilité. Grand confort grâce au ouatage chaud et au col à doublure en polaire. Avec éléments réfléchissants sur les manches.
  • Fermeture éclair en plastique.
  • Poches de poitrine et latérales à fermeture éclair.
  • Poche intérieure à fermeture auto-agrippante.
  • Poignets réglables et taille réglable par cordon.
  • Caractéristique(s):

    Taille de confection DE: 4XL
    Grammage du matériau / densité du tissu: 200 g/m²
    Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
    Lavage: 40°C couleurs
    Couleur: noir / gris foncé
    Taille de confection DE: 4XL

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier