{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
EN | EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 type 6; EN 471 | |
Série | Vêtements multinormes Rofa | |
Sexe | Homme | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques | |
Couleur | jaune | |
Matière | Modacrylique, coton | |
Taille de confection DE | 56-62 | |
Norme | EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
2 bandes réfléchissantes périphériques | oui | |
Poche pour téléphone portable | oui | |
Type de produit | Gilets de signalisation |
Référence article | 091888 56-62 | |
Réf. fabricant | 155190 300 GR.2 |