Vestes hiver S

Réf.: 091886 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 100 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 200
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN 343; EN 342

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Homme
Composition du tissu 100 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 200 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur gris / noir
Taille unisexe S
Norme EN 343; EN 342
Type de produit Vestes hiver

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091886 S
EAN / GTIN 7330509401071
Réf. fabricant 488619779499S

Description

Exécution:

Blouson d'hiver de qualité matelassé et avec col à doublure en polaire. Le blouson a été spécialement conçu pour maintenir au chaud et au sec par tous les temps. Ce blouson offre une mobilité maximale grâce à des détails bien pensés tels que le dos allongé, l’ourlet réglable et le soufflet dans le dos.
  • Poches de poitrine à rabats et poches extérieures sur le côté.
  • Poches avant à rabat et poches latérales.
  • Poches intérieures, dont une avec poche pour téléphone portable.
  • Certification suivant EN 343 (classe 3.1) et EN 342 avec le pantalon d’hiver Blakläder 1810.

Description:

  • Avec motifs réfléchissants.
  • Capuche amovible.
  • Fermeture éclair dans la doublure, pour une finition simple.
  • Fermeture éclair à sens unique, en plastique.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier