Blouson fonctionnel dame S

Réf.: 091880 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 200
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN 343

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Dame
Composition du tissu 100 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 200 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur noir / rouge
Norme EN 343
Type de produit Vestes anti-froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091880 S
EAN / GTIN 7330509684726
Réf. fabricant 497219779956S

Description

Exécution:

Blouson fonctionnel à doublure légère pour dames, idéal par temps froid. Coupe-vent et hydrofuge, bonne respirabilité et coutures étanches. Forme anatomique grâce aux poignets réglables à fermeture auto-agrippante et taille réglable avec cordon.
  • Poches de poitrine zippées.
  • Poches avant zippées.

Description:

  • Avec motifs réfléchissants.
  • Capuche amovible.
  • Fermeture éclair dans la doublure, pour une finition simple.
  • Fermeture éclair à sens unique, en plastique.

Norme:

EN 343.