{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 100% polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 300 g/m2 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Couleur | noir | |
Taille ES | D112 | |
Taille NL | D112 | |
Taille SE | C148 | |
Taille de confection DE | 28 | |
Taille FR | 52C | |
Taille IT | D112 | |
Norme | EN 14404 | |
Type de produit | Pantalons anti-froid |
Référence article | 091845 28 | |
EAN / GTIN | 7330509394809 | |
Réf. fabricant | 150025179900D28 |