{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Prestation de service spéciale | Personnalisation | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 75% coton; 25% polyamide | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 250 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | pas de nettoyage chimique | |
Séchage | Ne pas passer au sèche-linge | |
Repassage | pas chaud, max. 110 °C | |
Couleur | gris foncé / noir | |
Taille ES | 44C | |
Taille NL | D96 | |
Taille SE | C60 | |
Taille de confection DE | 24 | |
Taille FR | 44C | |
Taille IT | 44C | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091843 24 | |
EAN / GTIN | 7330509486504 | |
Réf. fabricant | 145911469899D24 |