Vestes fonctionnelles, noir / gris, Taille unisexe: L

Réf.: 091840 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 200
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN 343

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Prestation de service spéciale Personnalisation
Sexe Homme
Composition du tissu 100 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 200 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur noir / gris
Taille unisexe L
Norme EN 343
Type de produit Vestes anti-froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091840 L
EAN / GTIN 7330509436356
Réf. fabricant 489019779994L

Description

Exécution:

Blouson fonctionnel à doublure légère, idéal par temps froid. Coupe-vent et hydrofuge, bonne respirabilité et coutures étanches. Forme anatomique grâce aux poignets réglables par fermeture auto-agrippante et ourlet coulissant à cordon.
  • Poches de poitrine zippées.
  • Poches avant zippées.
  • Certification suivant EN 343.

Description:

  • Avec motifs réfléchissants.
  • Capuche amovible.
  • Fermeture éclair recouverte, pour une finition personnalisable.
  • Fermeture éclair simple en plastique.

Remarque(s):

Veste fonctionnelle dame en noir / rouge sous le code art. 091880.