{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35 % coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 300 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavage | Couleur 60 °C | |
Couleur | noir/gris | |
Taille ES | 46L | |
Taille de confection DE | 106 | |
Taille FR | 46L | |
Taille IT | 46L | |
Norme | EN 14404 | |
Type de produit | Pantalons de travail |
Référence article | 091837 106 | |
EAN / GTIN | 7330509594612 | |
Réf. fabricant | 155618609994C152 |