Veste de survêtement pour dames 3XL

Réf.: 091796 3XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix unitaire TTC
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 235
  • Lavage: 40 °C couleurs

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Dame
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 235 g/m2
Lavage 40 °C couleurs
Couleur vert automne / noir
Type de produit Veste sweatshirt

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091796 3XL
EAN / GTIN 7330509880500
Réf. fabricant 354225334199XXXL

Description

Exécution:

Veste de survêtement moderne pour dames, avec capuche et col légèrement plus long. Polaire 100% polyester. Avec éléments réfléchissants noirs et discrets sur le devant et sur la capuche.
  • Poches poitrine et avant zippées.
  • Ourlet élastique avec cordon.
  • Dos allongé.