{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 55 % modacrylique; 43% coton; 2 % de fibre spéciale | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 350 g/m2 | |
Lavage | Couleur 60 °C | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Nettoyage en douceur au perchloroéthylène | |
Séchage | Séchage en douceur (basse température) | |
Repassage | Moyennement chaud, max. 150 °C | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11611 Protection lors du soudage; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Couleur | jaune / bleu bleuet | |
Taille de confection DE | 114 | |
Norme | EN CEI 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Type de produit | Salopettes de signalisation |
Référence article | 091785 114 | |
Réf. fabricant | 155362235 GR. 114 |