Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Salopette de signalisation Plaline, jaune / zinc, Taille de confection DE: 90

Réf.: 091778 90
  • Composition du tissu: 75 % polyester; 25% coton
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 290
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN ISO 20471

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Plaline
Sexe Homme
Composition du tissu 75 % polyester; 25% coton
Grammage du matériau / densité du tissu 290 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Blanchissage Ne pas blanchir
Nettoyage chimique Pas de nettoyage chimique
Séchage Ne pas passer au sèche-linge
Repassage Ne pas repasser
Couleur jaune / zinc
Taille de confection DE 90
Norme EN ISO 20471
Type de produit Salopettes de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091778 90
Réf. fabricant 5621 90

Description

Exécution:

Salopette de signalisation en tissu mixte.
  • Poche de cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Poche bavette à rabat et fermeture auto-agrippante, autre poche bavette à fermeture éclair.
  • Taille réglable avec bouton de jean.
  • Bretelles élastiques.
  • Boucle de sécurité sur les bretelles.

Norme:

Certification suivant EN ISO 20471, classe 2

Remarque(s):

Salopette de signalisation en orange / zinc sous le code art. 091779.
Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre section Info à la fin du catalogue.