{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Plaline | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 75 % polyester; 25% coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 290 g/m2 | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100; Standard UV 801 | |
Lavage | Couleur 40 °C | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Pas de nettoyage chimique | |
Séchage | Ne pas passer au sèche-linge | |
Repassage | Ne pas repasser | |
Couleur | orange / zinc | |
Taille de confection DE | 102 | |
Taille FR | 46L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Type de produit | Veste de signalisation |
Référence article | 091770 102 | |
EAN / GTIN | 4030913941561 | |
Réf. fabricant | 5600 GR. 102 |