{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vêtements de signalisation Blakläder | |
Sexe | Unisexe | |
Composition du tissu | 100 % polyester | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 300 g/m2 | |
Lavage | Couleur 40 °C | |
Blanchissage | Ne pas blanchir | |
Nettoyage chimique | Pas de nettoyage chimique | |
Séchage | Ne pas passer au sèche-linge | |
Repassage | Ne pas repasser | |
Couleur | orange | |
Taille unisexe | L | |
Norme | EN ISO 20471 | |
Type de produit | Gilets de signalisation |
Référence article | 091750 L | |
EAN / GTIN | 7330509425879 | |
Réf. fabricant | 304925175300L |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Gilet de signalisation softshell, orange, Taille unisexe: L
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
CHF 131.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 302 article(s) en stock
5,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | orange | orange |
Grammage du matériau / densité du tissu | 300 g/m2 | 120 g/m2 |
Norme | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Composition du tissu | 100 % polyester | 100% Polyester |
Lavage | Couleur 40 °C | 30 °C Buntwäsche |
Type de produit | Gilets de signalisation | Warnschutz-Weste |