{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Vêtements de signalisation Blakläder | |
Sexe | Homme | |
Composition du tissu | 65 % polyester; 35 % coton | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 240 g/m2 | |
Lavage | 70 °C couleurs; Lavage industriel autorisé | |
Couleur | orange / bleu marine | |
Taille ES | D112 | |
Taille NL | D112 | |
Taille SE | C52 | |
Taille de confection DE | 28 | |
Taille FR | 52C | |
Taille IT | D112 | |
Norme | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Type de produit | Pantalons de signalisation |
Référence article | 091742 28 | |
EAN / GTIN | 7330509413562 | |
Réf. fabricant | 156618115389D28 |